Orodje za rebričenje univerzalno 20 mm

Št. art.: 290020 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Smer rezanja leva in desna
    za rebrast profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    Širina držala 20 mm
    Višina držala 20 mm
    za ⌀ rebrastega kolesca d1 20 mm; 25 mm
    za širino rebrastega kolesca b 8 mm
    za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
    Delovno območje 3,5 mm - 65 mm
    Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290020 20
    EAN/GTIN 4030741458408
    Številka proizvajalca 31002127

    Opis

    Izvedba:

    Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
    Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
    Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
    • Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.
    • Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitev nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.
    • Možnost razširitve delovnega območja z obračanjem nosilcev rebrastih kolesc.
    • Možnost zamenjave čeljusti (komplet čeljusti po ponudbi) za rebričenje blizu roba.

    Opomba:

    Pri uporabi rebrastega kolesca ⌀ 25 mm se delovno območje poveča na 0−65 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico