Orodje za rebričenje s preoblikovanjem levo 16 mm

Št. art.: 290019 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • za rebrast profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za rebrast profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
Širina držala 16 mm
Višina držala 16 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 4 mm
Delovno območje 0 mm - 15 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290019 16
EAN/GTIN 4030741660740
Številka proizvajalca 31002725

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
  • Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.
  • Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitev nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico