Koraki

Št. art.: 28TS5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 28TS5
EAN/GTIN 4017976328058
Številka proizvajalca 28TS5
L-število L90080 1381

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

3 stopnice, najvišja je visoka 600 mm, višina prijema približno 2.800 mm. Jekleni stebrički iz cevi, stopnice iz nedrsečih lesenih desk. Stopnice med obremenitvijo trdno stojijo na tleh in varno blokirajo voziček. Blokirna naprava preprečuje, da bi se voziček prevrnil. Stopnice je mogoče enostavno zložiti s pomočjo plinske tlačne vzmeti. Stopnicam so priloženi dodatni štrleči cevasti ročaji za držanje in naslanjanje. Skupna dolžina se poveča za 100 mm. Ni mogoče kombinirati z vlečnim ojesom in sklopko.

Lastnosti:

Širina uporabne površine (mm): 510

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico