Tirni valjček za voziček za komisioniranje

Št. art.: 28SP0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 28SP0
EAN/GTIN 4017976281872
Številka proizvajalca 28SP0
L-število L90070 280

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Peto kolo TPE Ø 125 mm na vzmetni profilirani jekleni ročici kot vodilni valj za dobro ravno vožnjo. Obrat na kraju samem je še vedno mogoč.

Lastnosti:

Dolžina uporabne površine (mm): 650
Širina uporabne površine (mm): 510
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico