Zadnja plošča za vozičke za komisioniranje

Št. art.: 28RW11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 28RW11
EAN/GTIN 4017976328119
Številka proizvajalca 28RW11
L-število L90080 1266

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Privijačite ga lahko kot vzdolžno steno. Varjena žična mreža, pocinkana, velikost očesa 100 x 50 mm. 3 višine in 3 širine, primerne za različne vrste in dimenzije vozičkov.

Lastnosti:

Dolžina uporabne površine (mm): 850
Skupna višina (mm): 1225
Opomba: za nakladalno površino 850 x 610 mm
Skupna višina (mm): 1225

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico