Tehtnica in sklopka

Št. art.: 28DK6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 28DK6
    EAN/GTIN 4017976328164
    Številka proizvajalca 28DK6
    L-število L90070 230

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Za vožnjo z največ 3 kombiniranimi vozički za komisioniranje. Namesto 2 vrtljivih kolesc brez zavor sta vgrajeni 2 fiksni kolesci. Tehtnica iz profiliranega ploščatega jekla. S pomočjo plinske tlačne vzmeti se samodejno vrne v navpični mirujoči položaj. Robusten profiliran spojni zatič na nasprotni čelni strani. Priključite ga lahko z nožnim upravljanjem. Največja hitrost vleke 6 km/h. Ni mogoče kombinirati s koraki.

    Lastnosti:

    Širina efektivne površine (mm): 610
    Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico