Tehtnica in sklopka

Št. art.: 28DK5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 28DK5
EAN/GTIN 4017976328157
Številka proizvajalca 28DK5

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Za vožnjo z največ 3 kombiniranimi vozički za komisioniranje. Namesto 2 vrtljivih kolesc brez zavor sta vgrajeni 2 fiksni kolesci. Tehtnica iz profiliranega ploščatega jekla. S pomočjo plinske tlačne vzmeti se samodejno vrne v navpični mirujoči položaj. Robusten profiliran spojni zatič na nasprotni čelni strani. Priključite ga lahko z nožnim upravljanjem. Največja hitrost vleke 6 km/h. Ni mogoče kombinirati s koraki.

Lastnosti:

Širina uporabne površine (mm): 510
Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico