Obešena polica za voziček za komisioniranje

Št. art.: 28DG0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 28DG0
EAN/GTIN 4017976281902
Številka proizvajalca 28DG0
L-število L90080 1345

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Polica iz žične mreže 120 x 30 mm, pocinkana. Poševno 23 mm navzgor na eni dolgi strani in 23 mm navzdol na drugi strani. Lahko se obesi vodoravno ali poševno v korakih po 100 mm. Nosilnost na polico 40 ali 80 kg

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 40
Dolžina uporabne površine (mm): 650
Širina uporabne površine (mm): 510
Nosilnost tal (kg): 40
Skupna širina (mm): 510

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico