Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje in preverjanje vrednosti zategovanja
Pouporaba na vseh področjih industrijske proizvodnje
Pokrita so delovna območja od 0,8 do 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Način izvedbe:
Indikativni momentni ključ z merilnikom in kazalcem vlečenja
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ali 1″ dvojni kvadratni pogon s kroglično zaporo za kontrolirano desno in levo zategovanje
Modeli št. ADS 4 do št. ADS 40: z vgrajeno funkcijo zaskočnice
Za nadzorovano zategovanje vijakov in merjenje navora
Točnost indikacije: +/- 4 % tolerance prikazane vrednosti
Način izdelave v skladu z DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Z dvojno skalo v N-m in lbf-in ali lbf-ft na dvojni skali. lbf-ft na dvojno obarvanih, lahko berljivih številčnicah
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo - mehanska zaustavitev do največ 25 % preobremenitve maksimalne vrednosti
Opiralo iz lahke, robustne posebne aluminijaste konstrukcije - pobarvano srebrno-sivo
Črne, nedrseče gumijaste ročice
Modeli št. ADS 4 do št. ADS 40: skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Na voljo z avdio-vizualnim signalom, odvisno od modela
Razpon dobave:
Montažni ključ za uro
Baterija (samo modeli z možnostjo: signal)
Potrdilo o preskusu po DIN EN ISO 6789
Dobava v robustni črni plastični škatli (št. ADS 4 do BDS 80), sicer v robustni kartonski škatli (št. BDS 100 do EDS).
Lastnosti:
- Vrsta pogona/spremembe: Dvojna kvadratna ročica
- kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Navor (min.) [lbf in]: 24 lbf in
- Navor (max.) [lbf in]: 120 lbf in
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
- Območje uporabe:
- Proizvodnja
- Kakovostni nadzor
- Vzdrževanje
- Skupna višina [mm]: 61 mm
- Skupna dolžina [mm]: 244 mm
- Material: Aluminijasto ohišje, cevasto jekleno držalo
- Natančnost merjenja Navor: +/- 4 % odstopanje od prikazane vrednosti
- Natančnost: +/- 4 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Stopnjevanje skale [lbf in]: 2 lbf in
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Programska oprema za vrednotenje: brez
- Različica EPA/ESD: da
- Fiksna nastavitev: brez
- Grafični prikaz: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronika
- Industrija
- Konstrukcijska in gospodarska vozila
- Vojaška industrija
- Mehanična tehnika
- Službe