C4 GHDR-4 Držala za zunanjo obdelavo za zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje z vmesnikom CAMFIX

Št. art.: 2893525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2893525
EAN/GTIN 7291075104080
Številka proizvajalca 2893525
L-število L23920 1646

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, premer držala, stran stroja (DCONMS) 40 mm, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 79 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 79 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico