Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. 4 dvodelne police z izpeljanimi lesenimi ploščami za material, robovi višine 12 mm, in 16 odprtih odlagalnih košar LxŠxV 230/200 x 147 x 132 mm, 24 enot 350/300 x 210 x 145 mm in 12 enot 350/300 x 210 x 200 mm. Police je mogoče različno priviti. Vijačna rešetka 100 mm, naklon je nemoteno nastavljiv od 0° do 35°, varno zaklepanje z ročajnimi vijaki. Nemški patent: 10 2005 062 391. Nosilnost 60 kg na polico. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1280
Širina uporabne police (mm): 2 x 315
Višine polic (mm): 370, 670, 970, 1270
Nosilnost tal (kg): 60
Celotna dolžina (mm): 1420
Celotna širina (mm): 740
Skupna višina (mm): 1530
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3