Merilnik mehanske sile

Št. art.: 289-102
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 289-102
EAN/GTIN 4045761190252
Številka proizvajalca 289-102
L-število L40250 3067

Opis

Opis:

  • Mehansko merjenje teže in sile s kakovostno vzmetjo za dolgo življenjsko dobo
  • Za hitro ali natančno beleženje rezultatov meritev
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Natančna barvna lestvica brez obrabe z visoko ločljivostjo
  • Zaradi vrtljive notranje cevi je skala vedno optimalno odčitana
  • Serijsko dobavljeno napravo za suspenzijo je mogoče preprosto zamenjati z drugo, tako da jo je mogoče individualno prilagoditi vzorcu, ki ga je treba stehtati

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]