Razdelilnik matic, 12 - 16 mm

Št. art.: 289.M8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač matic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 289.M8
EAN/GTIN 3662424024931
Številka proizvajalca 289.M8
L-število L60130 8431
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Omogoča odpenjanje zaokroženih ali zataknjenih matic, ne da bi poškodovali navojno palico.

Lastnosti:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico