Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²
Žepi
Zadnji žepi z mezincem, ojačani in s poklopcem
Zadnji žep za noge z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisalo
Na prsih žep z zavihkom in žepom za pisalo
Prednji žepi z naklonom
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Zunanji žep za zaščito kolen
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zavihki, ena z D obročkom
Nastavljiv pas
Nastavljive naramnice z elastiko
Plastična zadrga
Skriti gumbi
Zunanje certifikacijske oznake
Zunanja izvedba
Velikosti C se lahko podaljšajo do velikosti C100
Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo, ne vsebujejo kovin
Odbojnost
Odbojnost CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenu
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Hlače z naprsnikom so izdelane iz tkanine, ki je po naravi negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
- Te mehke hlače omogočajo enostavno gibanje, kolena pa so ojačana s tkanino CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Majo številne pametne žepne rešitve, zasnovane za izpolnjevanje certifikacijskih standardov
- Elastični naramnice za večje udobje
- Žepi, izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino, da se podaljša njihova življenjska doba
- Ripstop tkanina zagotavlja vrhunski učinek razreda, ki preprečuje trganje
- Vse velikosti C je mogoče podaljšati na velikosti C-150
- Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 razred 2, EN ISO 11611 razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 razred 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- V kombinaciji z jakno 4089 doseže certifikat razreda 3 po standardu EN ISO 20471
- Testirano izpolnjuje zahteve EN ISO 15797 za industrijsko pranje
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1