Izvedba:
Glavni material
40 % modakril, 24 % FR viskoza, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, negorljiv, antistatičen, 310 g/m²
Žepi
Zadnji žepi z mehi, ojačanim in z zavihkom
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mehom, žepom za telefon in žepom za pisalo
Nahrbtni žep z zavihkom in žepom za pisalo
Prednji žepi s poševnim robom
Zunanji žep za zaščito kolen
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zahrbtne zanke, ena z D obročkom
Nastavljiv pas
Nastavljive naramnice z elastiko
Kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske oznake
Priprava
Velikosti C se lahko podaljšajo do velikosti C100
Ojačitev
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ojačitev na kolenu
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo
Opis:
- Bib hlače iz inherentno negorljivega materiala, kar pomeni, da je negorljivost vgrajena v strukturo vlaken
- Hlače so mehke in prožne, zunanji žepi za zaščito kolen pa so ojačani z materialom CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Hlače, ki so izdelane iz materiala ripstop z zelo dobro odpornostjo proti trganju, imajo številne pametne rešitve žepov in elastične naramnice za še boljše udobje
- Za večjo vzdržljivost so izpostavljeni žepi ojačani z dvojnim materialom
- Izdelek je certificiran v skladu z EN ISO 20471 razred 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 razred 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 skupaj s kolenskima blazinama 4027 in 4057
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11,9 cal/cm²