Dodatna polica

Št. art.: 2888
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2888
EAN/GTIN 4017976028880
Številka proizvajalca 2888
L-število L90080 968

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Plošča na osnovi lesa, površina bukov dekor

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 60
Dolžina uporabne talne površine (mm): 900
Širina uporabne površine (mm): 315
Skupna dolžina (mm): 900
Skupna širina (mm): 315
Skupna višina (mm): 28

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.