Hlače Preston Navy 26 R

Št. art.: 2885NAR26
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
Konfekcijska velikost DE 26

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2885NAR26
EAN/GTIN 5036108143023
Številka proizvajalca 2885NAR26

Opis

Opis:

Ta klasični slog je trpežen in udoben ter ima spredaj všito gubo, ki prispeva k profesionalnemu videzu. Funkcije vključujejo dva stranska žepa in zadnji žep s curkom.

Lastnosti:

  • Neverjetno trajno in trpežno
  • Šivano spredaj po sredini za dobro pristajajoč izgled
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Skrit žep zadaj
  • Zapenjanje s kaveljčki
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Izboljšano prileganje

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico