Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. 3 spremenljive vijačne police, jekleni okvir z vstavljeno ploščo iz lesnega materiala, površina bukov dekor, rob visok 12 mm. Vijačna rešetka 100 mm, naklon je nemoteno nastavljiv od 0° do 35°, varno zaklepanje z ročajnimi vijaki. Nemški patent: 10 2005 062 391. Nosilnost 60 kg na ploščad. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 1240
Širina uporabne površine (mm): 415
Višine polic (mm): 370, 670, 970
Nosilnost tal (kg): 60
Skupna dolžina (mm): 1355
Celotna širina (mm): 477
Skupna višina (mm): 1197
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3