Kovček za orodje TOURING prazen z vložki

Št. art.: 2881381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2881381
    EAN/GTIN 4010886945728
    Številka proizvajalca 2881381

    Opis

    Opis:

    Ohišje iz pihanega polipropilena, odporno na udarce, olje in kisline, neobčutljivo na vremenske in temperaturne vplive
    S vložki za kontrolna orodja
    Dobava brez orodja.

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 430 mm
    • Skupna višina [mm]: 160 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 360 mm
    • Material: Polipropilen
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico