ALU podaljšek 700 mm za DREMOMETER A-CD

Št. art.: 2880032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevni ročaji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2880032
EAN/GTIN 4002805934616
Številka proizvajalca 2880032
L-število L60160 2676

Opis

Opis:

Uporaba:
Predaljševalne cevi za momentne ključe serije DREMOMETER A - DX
Za lažje doseganje visokih vrednosti navora s podaljšanjem ročice
Način oblikovanja:
Brezhibna povezava z DREMOMETROM
Idealen za podaljšanje ročice
Narejen iz kakovostnega aluminija z anodizirano vpenjalno matico - lahek kot perje

Lastnosti:

  • Zasnova: Z vpenjalnim tulcem
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 700 mm
  • Uporaba/aplikacija: DREMOMETER A-CD
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico