Izvlačevalnik z valjčkom 1/2″ 9 mm

Št. art.: 287B.9
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
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 287B.9
EAN/GTIN 3148511656518
Številka proizvajalca 287B.9
L-število L60130 5737

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Poganjajte s šesterokotnikom ali z 1/2″ ročico
  • Za zategovanje ali rahljanje vijakov.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 9
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-kotnik [mm]: 22
  • moč [mm]: 9
  • [g]: 245
  • [kg]: 0,245

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico