Izvlačevalnik z valjčkom 1/2″ 7 mm

Št. art.: 287B.7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 287B.7
EAN/GTIN 3148511656112
Številka proizvajalca 287B.7
L-število L60130 7590
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Poganjajte s šesterokotnikom ali z 1/2″ ročico
  • Za zategovanje ali rahljanje vijakov.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 7
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-kotnik [mm]: 22
  • moč [mm]: 7
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico