Izvlačevalnik z valjčkom 1/2″ 14 mm

Št. art.: 287B.14
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
    Vrsta izdelka Odvijači vijakov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 287B.14
    EAN/GTIN 3148511657317
    Številka proizvajalca 287B.14
    L-število L60130 1418

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Poganjajte s šesterokotnikom ali z 1/2″ ročico
    • Za zategovanje ali rahljanje vijakov.

    Lastnosti:

    • Max. [mm]: 14
    • d [mm]: 34
    • d x L [mm]: 34 x 75
    • d1 [mm]: 27
    • L [mm]: 75
    • 6-kotnik [mm]: 27
    • Moč [mm]: 14
    • [g]: 310
    • [kg]: 0,310

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico