Ključ s škatlastim zaključkom - vzorec udarnih površin ∙ 12-točkovni ∙ z 2 udarnima površinama

Št. art.: 2872SZ-27
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
Številka izdelka 2872SZ-27
EAN/GTIN 4000896207183
Številka proizvajalca 2872SZ-27
L-število L60140 4199

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje namestitve zavornega sedla pri gospodarskih vozilih
  • Dvojni šestkotni profil omogoča pritrditev tudi na težko dosegljive vijačne spoje
Na primer Avtobusi MERCEDES-BENZ Atego ∙ Kässbohrer Actros ∙ Volvo FH
  • Nadzorovano zategovanje z momentnim ključem v skladu s specifikacijami proizvajalca
  • Ključno področje z lasersko rezano formulo za izračun pravilne efektivne dolžine
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 27 mm
  • Dimenzije / dolžina: 220,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico