Ključ s škatlastim zaključkom - vzorec udarnih površin ∙ 12-točkovni ∙ z 2 udarnima površinama

Št. art.: 2872FS-24
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
    Številka izdelka 2872FS-24
    EAN/GTIN 4000896209989
    Številka proizvajalca 2872FS-24

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Aktiviranje priključkov zavornih valjev
    • Uporabljajte na tovornjakih, avtobusih, priklopnikih in oseh prikolic brez razstavljanja kolesa
    • Tudi za priključke zavornih valjev, ki štrlijo daleč v platišče
    • Laserska formula za hitro pretvorbo zateznega momenta, ki ga je določil proizvajalec
    • 2 udarne površine omogočajo ciljno uporabo sile s kladivom
    • Možnost shranjevanja pribl. Prihranite 20 minut
    • Izjemno stabilna in odporna
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
    • Velikost ključa: 24 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico