Voziček za lesene škatle

Št. art.: 2872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2872
EAN/GTIN 4017976028729
Številka proizvajalca 2872
L-število L90080 1239

Opis

Version:

disassembled

Description:

Tubular steel and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007. Platform made of derived timber material board, surface beech grain. Wooden box cart with tubular steel superstructure, all sides of derived timber material boards, surface beech grain. Bolted modular version, powder-coated. Useful height: 700 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks, according to the European Standard EN 1757-3 (safety of platform trolleys).

Feature:

Total load capacity (kg): 600
Length of usable platform (mm): 1000
Width of usable platform (mm): 700
Height of loading platform (mm): 700
Total length (mm): 1060
Total width (mm): 715
Total height (mm): 1069
Tyres: TPE
Wheel size (mm): 200 x 40

Note:

according to EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico