Vzmetna tehtnica Max 20 g: d=200 mg

Št. art.: 287-102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilniki moči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 287-102
    EAN/GTIN 4045761189874
    Številka proizvajalca 287-102
    L-število L40250 3388

    Opis

    Opis:

    • Mehansko merjenje teže in sile s kakovostno vzmetjo za dolgo življenjsko dobo
    • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
    • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
    • Natančna barvna lestvica brez obrabe z visoko ločljivostjo
    • Zaradi vrtljive notranje cevi je skala vedno optimalno odčitana
    • Serijsko dobavljeno napravo za suspenzijo je mogoče preprosto zamenjati z drugo, tako da jo je mogoče individualno prilagoditi vzorcu, ki ga je treba stehtati

    Lastnosti:

    • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
    • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico