Opis:
Ta diamantna plošča, vezana s smolo, je na voljo v obliki lonca in kot obodni disk. Poleg tega lahko izbirate med različicami z enojnim in dvojnim prekrivanjem D126/D46. Z dvojnimi kolutnimi diski je zelo dobra kakovost rezalnega roba dosežena z združevanjem dveh velikosti zrn in visoke koncentracije. Ta izdelek dobite za vse običajne avtomatske brusilnike premera 100 - 125 mm.
Lastnosti:
- Oblika: 12A9ZH 00351 C BRUSILNA PLOŠČA
- Velikost zrnja: 126
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
- dimenzija (D x G x v): 125 x 18 x 32 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 18 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Ustreznost materiala: Karbidna trdina
Prednosti:
- Dolga življenjska doba orodja in zelo dobra strojna zmogljivost
- Velika ekonomičnost
- Najboljša vrhunska kakovost
Uporaba:
- Za odprto površinsko brušenje (hrbtno brušenje) karbidnih obdelovancev