GHIUR 25.4 Noži za notranje struženje za zarezovalno struženje in zarezovanje

Št. art.: 2861207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861207
EAN/GTIN 7291075091182
Številka proizvajalca 2861207
L-število L23920 1006

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,252″, skupna dolžina (OAL) 8 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,138″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,252″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,64″
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.