GHMPL 12.7 Kotno držalo za radialno in aksialno rezkanje, primerno za različne širine rezalnih robov in ploščice za profilno rezkanje

Št. art.: 2861179
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861179
EAN/GTIN 7291075023411
Številka proizvajalca 2861179
L-število L23920 3174

Opis

Opis:

  • Orodje za rezkanje/struženje
  • Širina reza max. (CWX): 0,157″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.189″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.157″
  • Dolžina glave (LH): 0.67″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.