Izvedba:
Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²
Žepi
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z mehom in zavihkom
Vodilni žepi za zaščito kolen
Na prsih žep z zavihkom
Dva prednja žepa
Zadnja žepa z zavihkom, skriti s kovinskimi gumbi
Podrobnosti
Snemljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zavihki, ena z D obročkom
Nastavljiv pas
Nastavljive naramnice z elastiko
Kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske oznake
Reflex
Reflektivni detajli
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode
Opis:
- Trajnostne hlače z naprsnikom s praktičnimi žepi za orodje
- Reflektivni detajli na nogah, spredaj in zadaj za večjo vidljivost
- Tkanino je mogoče industrijsko prati
- Trajnost ima oceno obloka IEC/EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Certificirano v skladu z EN 1149-5, IEC 61482-2 razred 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 razred 1 A1
- EN 13034 PB tip 6
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%