GHPCOR 10-16-4-5 Pravokotna kompaktna držala za notranje struženje za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov in strojih z več vreteni

Št. art.: 2861109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PICCOCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861109
EAN/GTIN 7291075224221
Številka proizvajalca 2861109
L-število L24140 60

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje/struženje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 102 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 26 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 102 mm
  • Višina vpenjala (H) 10 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico