TGBHR 32C-12 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2861095
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861095
EAN/GTIN 7291075275858
Številka proizvajalca 2861095
L-število L23920 2749

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 12,7 mm, širina reza min. (CWN) 11,7 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Širina reza maks (CWX) 12,7 mm
  • Širina reza min. (CWN) 11,7 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse