HSK A63WH MAHUR 10 Držalo z vmesnikom HSK-T za adapter za zarezovanje in odrezovanje ter struženje in plano struženje. 10° nastavni kot za uporabo na večopravilnih strojih.

Št. art.: 2861078
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861078
EAN/GTIN 7291075201482
Številka proizvajalca 2861078
L-število L24230 51

Opis

Opis:

Hitroizmenjevalni nastavki, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 63 mm, dolžina vratca (LPR) 130 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 30 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 162 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 130 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico