GHIUR 50UC-6 45° noži za notranje struženje aluminijastih koles

Št. art.: 2861069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861069
EAN/GTIN 7291075170559
Številka proizvajalca 2861069
L-število L23920 949

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0 mm
  • Širina funkcije (WF) 28,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 75 mm
  • DMin, odcep 78 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico