GHIUR 50.8C-27.5A-8 Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje aluminijastih koles (notranja obdelava)

Št. art.: 2861067
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861067
EAN/GTIN 7291075107807
Številka proizvajalca 2861067
L-število L23920 972

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, skupna dolžina (OAL) 14″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,07″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,19″
  • Dolžina glave (levo): 3,15″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 4,72″
  • Skupna dolžina (OAL): 14″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico