Ploščato brušenje 70/64x25x150 mm 3109 89A46G10AV2

Št. art.: 285743
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 285743
EAN/GTIN 9003172857435
Številka proizvajalca 285743

Opis

Opis:

Ploski brusilni segmenti so sestavljeni iz sintrane mešanice korund, kot je 454 A za visoko legirana jekla in HSS ali 50 A in 89 A za mehka in nizko legirana jekla. Nudijo visoko stopnjo odstranjevanja in samoostrilni učinek.

Lastnosti:

  • Oblika: 3109 00022 SEGMENT BRUŠENJA
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: SD33A 461 GG11P VK3 F..
  • dimenzija (Š/A x C x L): 70 / 64 x 25 x 150 mm
  • Premer: 70 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 46
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Visoka stopnja odstranitve

Uporaba:

  • Za površinsko brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico