Labaratorijski plašč Black XL R

Št. art.: 2852BKRXL
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
Številka izdelka 2852BKRXL
EAN/GTIN 5036108262304
Številka proizvajalca 2852BKRXL

Opis

Opis:

Ta vsestranski plašč ima skrite nete spredaj, dva našita žepa spodaj in en prsni žep.

Lastnosti:

  • Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Dva spodaj našita žepa

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico