TGDL 25.4-3M Držalo za orodje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2850115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TOP-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2850115
    EAN/GTIN 7291075075236
    Številka proizvajalca 2850115
    L-število L23920 3044

    Opis

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,118″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
    • Površinska dolžina (OAL): 5-1/2″

    Lastnosti:

    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.29″
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.118″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
    • Funkcionalna širina (WF): 0.951″
    • Dolžina glave (LH): 1.4″
    • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico