TGDL 2525-5M Držala za zunanje struženje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2850101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TOP-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2850101
    EAN/GTIN 7291075075106
    Številka proizvajalca 2850101
    L-število L23920 2490

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
    • Širina reza maks (CWX) 5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 5 mm
    • Širina funkcije (WF) 22,7 mm
    • Dolžina glave (levo) 37 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico