TGDR 2020-3M Držala za zunanje struženje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2850087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TOP-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2850087
    EAN/GTIN 7291075074987
    Številka proizvajalca 2850087
    L-število L23920 2445

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 3 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 7,5 mm
    • Širina reza maks (CWX) 3 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Širina funkcije (WF) 18,7 mm
    • Dolžina glave (levo) 30,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico