TGHN 26-4M Nosilci rezil za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje za nože za notranje struženje GHIC...-70

Št. art.: 2850083
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TOP-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2850083
    EAN/GTIN 7291075075298
    Številka proizvajalca 2850083
    L-število L23920 2433

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Širina reza maks (CWX) 5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 4 mm
    • DMin, odcep 70 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Višina vpenjala (H) 26 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico