TGHN 32-3D Dvostranski nosilci rezil za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2850038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TOP-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2850038
    EAN/GTIN 7291075075342
    Številka proizvajalca 2850038
    L-število L23920 2361

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Širina reza maks (CWX) 3 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico