Udarni nastavek TORX®

Št. art.: 2850-E20
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2850-E20
Kopiraj
EAN/GTIN 4000896079681
Kopiraj
Številka proizvajalca 2850-E20
Kopiraj
L-število L60140 2051
Kopiraj
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Gospodarska vozila MAN modeli F 2000, F 90, F 8 in avtobusi MAN z motorji D 25 in
D 28
  • Aktiviranje vijakov glave motorja
  • Ojačana zasnova
  • Dolga izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ E20
  • Dimenzije / dolžina: 110 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 25 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 44 mm
  • Neto teža (kg): 0,58 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov