Vzmetna tehtnica Max. 20000 g: d=200 g

Št. art.: 285-202
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 285-202
EAN/GTIN 4045761002302
Številka proizvajalca 285-202
L-število L40250 1635

Opis

Opis:

  • Cev tehtnice je izdelana iz aluminija: robustna, vzdržljiva, odporna proti rji
  • Merjenje tlačne sile: možno z opcijskim kompletom za merjenje tlaka, glej dodatno opremo
  • Standardno sta priložena kazalec za vlečenje in ročaj
  • Nosilec: zaradi vrtljivega nosilca je tehtnica vedno optimalno poravnana v smeri pogleda
  • Visoka natančnost: Vzmetni ležaj brez zaklopa z vgrajenim vijakom za tare za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla brez utrujenosti:
  • Sponka za ušesce: s prostim obračanjem spodnjega vzmetenja za 360°
  • Kakovostna izdelava: Na obrabo odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko ločljivostjo za najlažje odčitavanje rezultatov meritevZa hitro ali natančno zapisovanje rezultatov meritev
  • Lestvica gram/kilogram: Rezultat meritve je prikazan v gramih namesto v N
  • Dvojna lestvica: Za hitro ali natančno beleženje rezultatov meritev
  • Merjenje tlačne sile: možno z opcijskim tlačnim kompletom, glejte dodatno opremo
  • Kazalec za vlečenje in ročaj kot standard
  • Oporni nosilec: zaradi vrtljivega opornega nosilca je tehtnica vedno optimalno poravnana v smeri pogleda
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Sponka z očesom s prostim obračanjem spodnjega vzmetenja za 360

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico