Premer razrezovalnika 5,5 mm

Št. art.: 285.F3
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
Številka izdelka 285.F3
EAN/GTIN 3148511652107
Številka proizvajalca 285.F3
L-število L60130 711

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: S temi razvlekači lahko izvrtate ustrezno luknjo za stožčasti izvlečnike vijakov in sornikov 285

Lastnosti:

  • d [mm]: 5,5
  • L [mm]: 67
  • Vlečni mehanizem [mm]: 285,6
  • Uporaba za: 285,6
  • [kg]: 0,010

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico