Votlo dleteno kamnito keramično vezivo 45x10/3l100 mm 89A SUPER T3A1200

Št. art.: 28465
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Gladilni kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 28465
    EAN/GTIN 9003170284653
    Številka proizvajalca 28465

    Opis

    Opis:

    Keramična votla dleta se prednostno uporabljajo za odstranjevanje ozkozobatih orodij. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno. Zaradi stožčaste oblike je možno, da brusite in brušenje do zobne baze.

    Lastnosti:

    • Oblika: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Velikost zrnja: 1200
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: 89ASUPER T3
    • dimenzija (Š x C/C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • Premer: 45 mm
    • Debelina: 10 mm
    • Izvrtina: 100 mm

    Prednosti:

    • Individualna vloga
    • Najboljši rezultati
    • Širok razpon

    Uporaba:

    • Za odstranjevanje ozobljenega orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico