Opis:
Z notranjo pravokotno vtičnico 9x12 mm oz. 1/4″, 3/8″ ali 1/2″ kvadratni nastavek (odvisno od izvedbe)
Z mikrometrsko skalo, ki omogoča preprosto in varno nastavitev želene vrednosti
Z blokado nastavitve, ki preprečuje nenamerno nastavitev vrednosti navora
Točnost sprožitve +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Pri doseganju vrednosti navora se ročaj zaskoči do 20°, kar onemogoča možnost pretiranega zategovanja
Klasificirano po DIN EN ISO 6789:2003 tip II razred A
Lastnosti:
- Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
- Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
- Navor (min.) [Nm]: 5 Nm
- Navor (max.) [Nm]: 25 Nm
- Območje uporabe:
- Montaža
- Serijska montaža
- Fabrikacija
- Kakovostni nadzor
- Popravila in remont
- Vzdrževanje in popravila
- Testiranje in poskusni oddelki
- Skupna dolžina [mm]: 345 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Natančnost: +/- 4 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Varovalka: Varnostna ključavnica
- Vrsta lestvice: Mono
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrija
- Drobna mehanika
- Vojaški
- Strojni stroji
- Servisne storitve