Penasti modul 1/2 L-BOXX 136 prazen

Št. art.: 2835959
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2835959
EAN/GTIN 4010886939567
Številka proizvajalca 2835959
L-število L60160 5993

Opis

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 157,5 mm
  • Skupna globina [mm]: 310 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico