Komplet kombiniranih ključev v 1/2 modulu L-BOXX 136

Št. art.: 2835908
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2835908
EAN/GTIN 4010886939420
Številka proizvajalca 2835908
L-število L60160 3768

Opis

Opis:

Komplet kombiniranih ključev v 1/2 modulu L-BOXX 136

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 1/3 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 312 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico